曜日別特売

iPhone16 液晶保護フィルム

iPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイiPhone16 液晶保護フィルム - エアージェイ

衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルムです。不純物が混在しない透明度の高いスーパークリアフィルムにより写真や動画を色鮮やかに再現します。また、指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取れる表面加工。
貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)66.6×142.6対応機種iPhone16、iPhone16Pro、iPhone15、iPhone14Pro透過率(%)90特性耐衝撃、防傷加工、防汚、指紋防止、気泡レス、貼り直せる内容量1枚
関連資料:カタログ(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351901VF-P24-CL
オープン
1,073
1,180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする