曜日別特売

iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル

iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイiPhone16 3D全面保護 ガラスパネル - エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。
鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)69×145対応機種iPhone16、iPhone15透過率(%)91表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる内容量1枚
関連資料:カタログ(0.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351858VG-PR24-CL
オープン
1,709
1,880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする