cotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入)

cotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入) - cottacotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入) - cottacotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入) - cotta

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。

仕様オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%厚さ(mm)0.09寸法(mm)150×200/個耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15電子レンジ内容量1袋
注意
※【使用上の注意】
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
※水分が本体に入ると故障の原因となります。
※乾燥物でないものを真空にするとき、または調理に使用するときは
※真空にする操作の際、注意してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735306697066
438
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする