防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能

防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 - 塚本無線
(1件のレビュー)

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です
電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。
オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!
動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
夜間監視対応の赤外線カメラ
最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約265(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80マイクロホン解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)保存形式MicroSD(最大128GB)LED赤外線LED 22(不可視型)バッテリー容量(mAh)2600照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約50度内容量1個
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07356916WTW-TCS36AP
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 防犯対策
その他業種

植え込みに不法投棄や苗木の盗難があるため警察に相談したら防犯カメラで犯人を特定したほうがよいとのアドバイスを受け購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする