LU-209A シャックルロック

LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)LU-209A シャックルロック - LEAD(リード工業)

小型スクーターに最適な金属製U字型ロック
切断耐性が高い高強度特殊処理の強化Uバーを使用。
PVCコーティングでバイクへの傷付きを防止。防犯性能の高いウェーブキーを採用。
特徴
高強度:14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性能を高めた特殊鋼を採用。
ウェーブキー:ピッキング道具では開錠できないサイドバー方式のウェーブキーを採用。複製も難しく防犯性が高い。紛失や破損に備えキーを3本付属。
車体保護:PVCコーティングを施し愛車への傷つきを防止。
コンパクト:50ccスクーターに最適なサイズ。ホイールに装着しやすい200mmの長さ。SUZUKI車のU字ロックホルダーも装着可能。
---------------------------------
カラー:ブラック
サイズ:14Φ/内寸:108×200(mm)
重量:約900g
付属品:スペアキー3本

付属品スペアキー3本ブラック質量(g)約900径(Φmm)14内寸(mm)108×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07354028LU-209A
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする