WILD
サニーメイド パイナップル
「無加糖」「保存料無添加」の自然な素材を、手から与えやすいサイズにカットにしました。
ペットとのコミュニケーションタイムに、ピッタリのおやつです。
甘く実った香り高いパイナップルを食べやすい細切りに!
成分
粗タンパク質:1.9%以上、粗脂肪:0.4%以上、粗繊維:5.8%以下、粗灰分:1.4%以下、水分:16.3%以下
容量(g)
20
内容量
1袋(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07354448
F85
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください