WILD
おなやみ解決トイレ専用シーツ
おなやみ解決トイレにしっかり敷ける専用薄型シーツ
汚れをしっかりと受け止め汚物ごとサッとまとめて処分できるのでトイレ掃除の手間が軽減!
材質
表素材:ポリオフィレン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸収紙・吸収性ポリマー、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
寸法(mm)
【シーツ】440×320
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07354405
P10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください