DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ - NACHI(不二越)

底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。

材質【工具】超硬刃数4コーティングDLC-REVO内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07356040DLCRVMBL4060G-2.5D501566
6,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
地域運賃
07356049DLCRVMBL4080G-2.5D602088
9,740
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356058DLCRVMBL4100G-2.5D70251010
13,200
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356067DLCRVMBL4120G-2.5D75301212
16,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
07356076DLCRVMBL4160G-2.5D90401616
42,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
地域運賃
07356085DLCRVMBL4200G-2.5D100502020
61,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする