アイネックス
AK-T695 低粘度シリコーングリス
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
低粘度で塗りやすい。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品
グリス塗布用へら
色
グレー
使用温度(℃)
-50~280
内容量(g)
1.5
主成分
シリコーン化合物
粘度
95,000mPa・s
熱伝導率(W/mk)
14.8
抵抗値
【熱】<0.613℃・cm2/W
RoHS指令(10物質対応)
対応
比重(g/cm
3
)
2.8
内容量
1個
注意
※塗布後の非硬化性能を保証するものではありません。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07357169
AK-T695
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください