WILD
小鳥の快適フィーダー
フルカバーでエサやエサ殻が飛び散りにくい小鳥用食器。クリアーな本体は色の刺激が少なく小鳥に優しい。ケージ内の空間を圧迫しない外付け式です。
取付可能対象
タテスライド扉(専用)、扉開口部 タテ:95mm以上~ヨコ:60mm~95mmのゲージ※丸カゴは使用不可
材質
トップカバー:PS、扉ロック:PP、ベーストレイ:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×83×140
対象
フィンチ・小型インコ・中型インコ
内容量
1箱
注意
※本品は文鳥等の小型フィンチや、小型インコ、中型インコ等の小鳥用の飼育ケージ外付け用食器です。他の目的には使用しないで下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※お子様の手の届く場所や足元などに置かないようにして下さい。
※組み立て時(外す時)、手指等をケガをしないように気を付けて下さい。
※高温や直射日光が当たる場所、湿度の高い場所での使用や保管、排泄物等で汚れたままでの使用は、カビや製品の劣化の原因となりますので、しないようにお願いいたします。製品の形状・素材等について、ロットにより予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※本品に小鳥が慣れるまでに、時間が必要な場合があります。焦らず様子を見守って下さい。使用を確認するまでは、別のエサ入れや粟穂を併用して、食べられない時間をつくらないようにして下さい。
※本品を洗浄する時は、柔らかい布かスポンジを使い、水またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のたわしや薬品、60℃以上のお湯の使用は避けて下さい。キズが付いたり、樹脂の変形、変質の恐れがあります。
※使用・消耗状況をよく確認し、安全を確認しながら使用して下さい。本体にヒビ割れ等の破損が見られた場合は、使用を中止して下さい。または新しいものと交換して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※生き物は、種類や体格(体重やサイズ、子供と成体など)、性格に個体差があります。また、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者の方(管理者)は、生き物の行動や習性を良く理解して、観察し、本品の飼育範囲を超えそうな場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は、成長によって大きさ変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通じて、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358000
B50
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください