小鳥の快適バスタイム

小鳥の快適バスタイム - WILD小鳥の快適バスタイム - WILD小鳥の快適バスタイム - WILD小鳥の快適バスタイム - WILD小鳥の快適バスタイム - WILD

広々サイズでゆったり水浴び とまりやすい太径出入り口 広々内部空間 クリアー本体で色の刺激が少なく小鳥に優しい
水浴び大好きな小鳥達が思いっきり水浴びが楽しめるお風呂です
天井も奥行きもたっぷりサイズ。上下に分かれるのでお手入れもスッキリ。中が見やすい透明容器は、水の状態が確認できて、容器の色で怖がってしまう小鳥さんも慣れやすい!

付属品扉ロック材質トップカバー:PS 扉ロック:PP ベーストレイ:ABS質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×160×140内容量1箱
注意
※本品は小型の小鳥用水浴び容器です。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※火気や高温になる場所の近くに置かないようにして下さい。また、熱湯など高温での洗浄はしないようにして下さい。変形や破損の恐れがあります。
※本品を洗う時は、柔らかい布かスポンジを使い、水またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のたわしや薬品、60℃以上のお湯等の高温になるものを使用しないで下さい。キズが付いたり、樹脂の変質、変形の恐れがあります。
※お子様の手の届く場所や足元などに置かないようにして下さい。
※取り扱いには十分注意し、飼育者の管理の下、正しい状態で使用して下さい。使用中は製品や生き物の状態をよく確認し、事故の危険を感じた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※使用時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲を超える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は、成長によって大きさが変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通して、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358009B51
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする