WILD
パパイヤ・サプリ お徳用
青パパイヤの成分を手軽に補給でき、
お腹の中で蛋白質を分解しやすくし、
脂肪の燃焼を助け、健康的な消化・排出活動に役立ちます。
成分
(エネルギー:319kal以上/ 100g)粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:7.7%以下
容量(g)
100
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、キャロットパウダー、パパイヤ抽出物
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358386
417
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください