曜日別特売

パパイヤ・サプリ

パパイヤ・サプリ - WILDパパイヤ・サプリ - WILDパパイヤ・サプリ - WILD

青パパイヤの成分を手軽に補給でき、
お腹の中で蛋白質を分解しやすくし、
脂肪の燃焼を助け、健康的な消化・排出活動に役立ちます。

成分(エネルギー:319kal以上/ 100g)粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:7.7%以下容量(g)20主原料澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、キャロットパウダー、パパイヤ抽出物内容量1箱(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358255416
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする