曜日別特売

リキッドエイド マルチビタミン バード

リキッドエイド マルチビタミン バード - WILDリキッドエイド マルチビタミン バード - WILDリキッドエイド マルチビタミン バード - WILDリキッドエイド マルチビタミン バード - WILD

小鳥に不足しがちな各種ビタミンをバランス良く配合。
シード食では不足がちな各種ビタミンを飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミン
健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。
健康な腸内環境を保つ、オリゴ糖配合。・着色料不使用/安息香酸ナトリウム不使用。シード食や小食の小鳥に不足しがちな、各種ビタミンをバランス良く配合した、飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミンです。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。ビタミンC 等の壊れやすい成分を守るために、遮光性と ビタミンの保存性能が高い、高密度ポリエチレン容器を使用しています。

付属品計量スプーン成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】、ビタミンA:1,404IU、ビタミンD3:300IU、ビタミンE:8.3IU、ビタミンC:97.5mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:0.002mg、ニコチン酸アミド:14.5mg、パントテン酸カルシウム:7.3mg、葉酸:0.2mg容量(mL)60カロリー(kcal)184以上/ 1本あたり(60mL)原材料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸)内容量1箱(60mL)
注意
※本品は、小動物用栄養補助食です。他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は、必ずしっかりとキャップを閉じて密封し、賞味期限の有無に関わらず早目にご使用下さい。
※幼児やペットが触れられない場所に保管して下さい。
※直射日光が当たらない、乾燥した涼しい場所で保存し、開封後は賞味期限に関わらず早めにご使用下さい。
※本品の原液を直接与えないで下さい。
※飲用水に適量を混ぜて与え、使用する給水ボトルや食器は毎日洗浄するようにして下さい。飲用水の劣化や過剰摂取の防止のため、飲み残した水は必ず破棄し、本品を継ぎ足さないで下さい。
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。給与目安量を守って下さい。
※ペットの体調が良くないときは、与える前に獣医師に相談して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358377F42
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする