曜日別特売

低カル・ピュアウォーター

低カル・ピュアウォーター - WILD低カル・ピュアウォーター - WILD

カルシウムの摂取量が気になる、小動物達の為に。
0.0001ミクロンの細孔を持つ、逆浸透(R.O)システムで、水分子のみを丁寧に抽出して、カルシウム分が少なく、加熱処理をしておりませんので溶存酸素を豊富に含んだ、天然原水に限りなく近い、美味しい水です。

容量(mL)500各種ミネラル成分【カルシウム】0.07mg(※水道水の場合:約20mg)【ナトリウム】0.79mg【カリウム】0.13mg内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358535420
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする