曜日別特売

デグー・プラス ダイエット・メンテナンス

デグー・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDデグー・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDデグー・プラス ダイエット・メンテナンス - WILD

デグー達のために厳選した良質な素材と長期保存性に優れたビタミンCを配合しています。
チモシー牧草をベースに、低カロリーで高繊維、デグーに必要な栄養バランスを考えた、ヘルシーで食べやすいデグー専用フードです。
安定性ビタミンC配合
チモシー牧草ベース
タンポポ・オオバコ配合

成分【エネルギー:240kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:15.5%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:24.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.6%以下容量(g)600(300×2)原材料チモシーミール、アルファルファミール、小麦粉、とうもろこし、小麦ふすま、タンポポ粉末、ポリフェノール、オオバコ粉末、植物抽出発酵エキス、ミネラル類(食塩、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、C、D3、E、K、ニコチン酸、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、甘味料(ソーマチン)内容量1袋(600g)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358526F21
1,270
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする