乳酸菌 お徳用

乳酸菌 お徳用 - WILD乳酸菌 お徳用 - WILD乳酸菌 お徳用 - WILD

乳酸菌「SUPPLE」サプリは、
低温乾燥で 製造した、「生きている乳酸菌」 です。
時間と手間をかけて乾燥させていますので菌の活性度が高く、強い乳酸菌となっています。

成分粗タンパク質:6.4%以上、粗脂肪:0.6%以上、粗繊維:16.8%以下、粗灰分:1.3%以下、水分:4.4%以下容量(g)100主原料セルロース、コーンスターチ、粉糖、 脱脂粉乳、小麦粉、フラクトオリゴ糖、 アップルファイバーイヌリン、乳酸菌内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358395424
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする