ハリネズミフードは、鶏肉をはじめとした豊かなタンパク質を基に、昆虫の外骨格成分である動物性繊維質(キチン質)を配合し、昆虫食傾向が強いハリネズミの為の栄養を備えた、ハリネズミの食生活を支えるメインフードです。
成分【エネルギー:370kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:30.0%以上、粗脂肪:10.0%以上、粗繊維:9.0%以下、粗灰分:7.0%以下、水分:8.0%以下、カルシウム:1.5%以上、リン:1.0%以上、ビタミンA:20000 IU/kg、ビタミンD3 :1500 IU/kg原材料国産鶏肉、国産魚粉、大麦全粒粉、玄米、ビール酵母、コプラフレーク、サツマイモ、ホエイタンパク、昆虫粉(コオロギ、ミルワーム)、バナナ果肉、豚レバー、ヒマワリオイル、リンゴ果肉、ココナッツミルク、全卵、ニンジン、コーングルテンミール、小麦、アーモンド、デンプン、キチン、カルシウム、ゴマ、シナモン、ナツメグ、第二リン酸カルシウム、L-リジン、DL-メチオニン、乳酸菌群、ビタミン類(A.D3.E.K.B群.K3.C)、パントテン酸、ニコチン酸、ビオチン、葉酸、コリン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、ヨウ化カリウム、セレンナトリウム