WILD
シニアケア サプリ
加齢と共に現れてくる体の悩みの対策に。
関節の維持にグルコサミン・コンドロイチンの他腸内環境を整える手助けにオリゴ糖を配合
成分
粗たんぱく質:4.9%以上、粗脂肪:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:5.6%以下
容量(g)
20
カロリー(kcal)
325以上(100gあたり)
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、アヤムラサキイモ、ブルーベリーパウダー、植物発酵乾燥粉末、グルコサミン、コンドロイチン、香料
内容量
1箱(20g)
注意
※本品は、うさぎ、モルモット、ハムスター、リス等の小動物用栄養補助食です。 他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は、賞味期限の有無に関わらず早目に ご使用下さい。
※ 直射日光が当たらない、乾燥した涼しい場所に保管して下さい。冷蔵庫に入れる必要はありません。
※幼児やペットが触れられない場所で保管して 下さい。
※本品は多量摂取により疾病が治癒し たり、より健康が増進するものではありません。 給与目安量を守って下さい。
※ 本品の粒中の褐色の点は配合の植物発酵粉末によるものです。ご安心下さい。
※ペットの体調が良くないときは、与える前に獣医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358289
F51
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください