WILD
ラクトバイト
ベースに、安定性が高く、しっかりと腸まで届く乳酸菌を配合して、幅広い小動物の乳酸菌補給を美味しくサポートします。
与えやすいペーストタイプの栄養補助食品です。
成分
粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:35.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:20.0%以下
容量(g)
30
主原料
ショ糖、植物性油脂、小麦胚芽油、粉末状大豆タンパク、有胞子性乳酸菌、フラクトオリゴ糖、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E)
内容量
1箱(50g)
注意
※直射日光の当たらない、涼しい場所で保存し、開封後は賞味期限に関わらず早めにご使用ください。(冷蔵庫での保管は成分が固まる場合がございますのでご注意ください。)
※与える量は目安です。体調などの様子を見ながら、少しずつ与えるようにしてください。
※素材の状態によって、内容がゆるく粘性が低い場合がございますが製品に問題はありません。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358596
616
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください