曜日別特売

シマリス・プラス ダイエット・メンテナンス

シマリス・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDシマリス・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDシマリス・プラス ダイエット・メンテナンス - WILD

シマリスは草食に近い雑食性で、野生下ではバラエティに富んだ食生活をしています。
シマリスプラスはシマリスの食性を考え、健康的な生活が維持できるように低脂肪で消化吸収の良い良質な穀物をベースに、昆虫タンパクを加えたシマリス専用フードです。

成分租タンパク質:22.0%以上、粗脂肪:5.0%以上、粗繊維:6.5%以下、粗灰分:7.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:10.0%以下容量(g)400対象リス原材料小麦粉、米糖、アワ、ヒエ、乾燥おから、脱脂大豆粕、とうもろこし、アルファルファミール、チキンミール、ブドウ糖、魚粉、チーズパウダー、ビール酵母、ケルプミール、卵殻、タンポポ粉末、オオバコ粉末、小松菜、ニンジン、プロポリス、アミノ酸等、各種ビタミン、ミネラル、オリゴ糖、コラーゲン、カモミール、昆虫粉末等内容量1袋(400g)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358438519
1,270
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする