WILD
デリスタイル レッドクローバー
食生活に彩を加える選りすぐりの自然素材 太陽の恵みをたっぷりと受けて、美味しく育った素材を集めました
マメ科の多年草で多くの栄養を含み風味豊かで美味しいハーブです。
容量(g)
30
表示成分
粗たん白質:14.8%以上、粗脂肪:2.2%以上、粗繊維:24.4%以下、粗灰分:7.5%以下、水分:13.0%以下
カロリー(kcal)
231(100gあたり)
原材料
レッドクローバー
内容量
1袋(30g)
注意
※乾燥度合いによって内容量が多少変動する場合があります。
※本品は自然素材ですので、収穫ロットや収穫場所によって色目や状態が異なる場合がありますので予め、ご了承下さい。
※生き物の個性によって別の収穫ロットの物を食べなくなる時があります。食事に神経質なペットには予め、使用中の物に少しずつ混ぜ与え、慣らしてから切り替える等、偏食を緩和する方策を取るようにお願い致します。
※自然の中で育て、収穫する特性上、土の塊や石等の異物が一緒に収穫される場合があります。目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去漏れがある場合もございますので、お手数をおかけいたしますが、生き物に与える前にご確認の上、与えるようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※開封後はチャックをしっかりと閉め出来だけ早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358316
F75
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください