ウェルバランス デグーフード

ウェルバランス デグーフード - WILDウェルバランス デグーフード - WILDウェルバランス デグーフード - WILDウェルバランス デグーフード - WILDウェルバランス デグーフード - WILDウェルバランス デグーフード - WILD

バランスが良く飽きのこない自然な味わい、デグーが継続して食事が出来るように仕上げたブレンドフード
人工着色料、香料、保存料無添加・砂糖不使用

成分粗タンパク質:13.3%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:18.8%以下、粗灰分:9.0%以下、水分:14.0%以下、カルシウム:0.5%以上容量(g)400対象デグーカロリー(kcal)242以上/100g原材料メインペレット※(チモシー、オーチャードグラス、イングリッシュライグラス、スムースメドーグラス、メドーフェスク、トールフェスク、シロツメグサ、アカツメグサ、メドーフォックステイル、オオバコ、タンポポ、ヤロー、エンドウ豆、人参、パースニップ)、イナゴマメ、乾燥カボチャ、乾燥キャベツ、ビーツ、イエローピース、グリーンピース、チモシー、ローズヒップ、リンシード、大豆タンパク、ミネラル類(硫酸鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、フラクトオリゴ糖、キンセンカ、マンナンオリゴ糖、ユッカ、ビタミンC、等内容量1袋(400g)
注意
※本品はデグー用のミックスタイプフードです。 他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※幼児が直接与える時は、保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。色目や形状、含有素材は季節・ロットにより表記やイメージと異なる場合があります。また、素材収穫の際に 混入した異物は目視と手作業で取り除くようにしておりますが、 稀に除去洩れがある場合もございますので、お手数をおかけ致しますが、生き物に与える前にご確認の上、与える様にして下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれ風通しのよい場所で保管し、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。特に暖かい時期や保管する環境によって、中で虫が発生する場合がありますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358447F64
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする