ラビットプラス(シニアサポート)は、良質のチモシー牧草をベースに、シニア期の備えとして、健康的な関節維持と体作りに充分な栄養を補給する成体からシニアまで幅広く利用していただけます。
生後4歳を過ぎた、成体(親)・及び高齢うさぎ用
ラビット・プラスシリーズは、ベースが同じなので年齢や体格に合わせたフードの移行がスムーズにできます。
チモシー牧草ベース
グルコサミン・コンドロイチン配合
タンポポ・オオバコ配合
成分【エネルギー:250kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:15.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:23.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.7%以上容量(g)800原材料チモシーミール、小麦粉、アルファルファミール、小麦ふすま、グルテンフィード、脱脂大豆、セルロース、ビール酵母、オーツ麦、タンポポ粉末、コラーゲンペプチド、オオバコ粉末、植物抽出発酵エキス、グルコサミン、乳酸菌、コンドロイチン、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン(A、.B1、.B2、.B6、.B12、.プロビタミンC、E、K、ニコチン酸、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、甘味料(ソーマチン)内容量1袋(800g)