曜日別特売

ラビット・プラス ダイエット・メンテナンス

ラビット・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDラビット・プラス ダイエット・メンテナンス - WILDラビット・プラス ダイエット・メンテナンス - WILD

生後6~8ヶ月位を過ぎた、成体(親)うさぎ用メインフード。高繊維質で良質なチモシー牧草をベースとして使用した、低カロリーで肥満を抑え、消化機能を活発にさせ、健康的な体型維持に役立つフードです。
ラビット・プラスシリーズは、ベースが同じなので年齢や体格に合わせたフードの移行がスムーズにできます。

成分(エネルギー:240kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:13.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:22.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.6%以上容量(kg)1対象うさぎ原材料チモシーミール、ホミニーフィード、アルファルファミール、ふすま、小麦粉、ポリフェノール、オオバコ、タンポポ、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K)、ミネラル類、酵母等内容量1袋(1kg)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、
※直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358490725
1,270
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする