ラビット・ヘアボールリリーフ

ラビット・ヘアボールリリーフ - WILDラビット・ヘアボールリリーフ - WILDラビット・ヘアボールリリーフ - WILD

ビタミンE・必須脂肪酸など、天然ビタミンを豊富に含む小麦胚芽油をベースに、青パ パイヤ、植物繊維を配合し、うさぎ達の健康とお腹に入った抜け毛の排出をサポートし ます。
食欲のない時や、体調不良時、毛づやが悪い、こんな時に! 青パパイヤ・植物性繊維配合でお腹に入った抜け毛の排出のサポートします。

成分(総エネルギー:約495kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:33.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:20.0%以下容量(g)50主原料ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、粉末状大豆タンパク、青パパイヤ、セルロース、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E)内容量1箱(50g)
注意
※直射日光の当たらない、涼しい場所で保存し、開封後は賞味期限に関わらず早めにご使用ください。(冷蔵庫での保管は成分が固まる場合がございますのでご注意ください。)
※与える量は目安です。体調などの様子を見ながら、少しずつ与えるようにしてください。
※素材の状態によって、内容がゆるく粘性が低い場合がございますが製品に問題はありません。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358605619
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする