WILD
ビタミンCサプリ
ビタミンCを摂取する事により、
病原体に対する抵抗力を高め、感染症予防や健康維持に役に立ちます。
成分
粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.4%以下、粗灰分:3.6%以下、水分:7.4%以下
容量(g)
20
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、 フラクトオリゴ糖、ビタミンC、アップルファイバー
内容量
1箱(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07358271
428
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください