曜日別特売

筋膜リリースガン

筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス

超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。
8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。

仕様最大推力:10kgダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357668PPM7501DB
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする