セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル色ブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。内容量1台