Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー

Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー - insta360

Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。
ポータブルケース付属でバッテリーを保護。

セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357555CINSABGA
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする