Link 2C AI 4Kウェブカメラ

Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラ - insta360

卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。
高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。
内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。

寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07357476CINSABNA1個
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
本体65304989CINSABNA-WH1台
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする