Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ

Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ - insta360

卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。
高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。
内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。

仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357467CINSABNB
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする