Ace Pro 2 シングルバッテリー

Ace Pro 2  シングルバッテリー - insta360Ace Pro 2  シングルバッテリー - insta360Ace Pro 2  シングルバッテリー - insta360Ace Pro 2  シングルバッテリー - insta360

8K AI搭載アクションカメラ。
次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。
丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。

セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357485CINSBBGA-SB
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする