Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ

Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ - insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ - insta360

最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。
Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。

セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C内容量1個
注意
※Ace Pro 2バッテリーをAce Pro/Ace対応急速充電ハブで充電することは、電圧が異なるため、推奨しません。Ace Pro 2のバッテリーを充電するには、Ace Pro 2/Ace Pro/Ace対応急速充電ハブをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357589CINSAAXE-S
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする