カッターポキットコンパクト

カッターポキットコンパクト - 井上工具カッターポキットコンパクト - 井上工具カッターポキットコンパクト - 井上工具カッターポキットコンパクト - 井上工具
(1件のレビュー)

腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。
フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。
カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。

用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチックレッド/ブラック本体寸法(mm)114×38×23本体質量(g)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736010013060
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 塗装工事
株式会社プロスパー

リピートで購入しました。今までは折口が破損してましたが、今回購入して使ってみて改善されてないようでしたら2度と購入しません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする