エアマットレス

エアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestwayエアマットレス - Bestway

アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。
空気穴のサイズ:約18mm

用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7ネイビー構造完成品内容量1台
注意
※手動用空気穴のサイズ:約18mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073602156700076×185×22
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0736023167002137×191×22
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする