AlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ

AlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - BestwayAlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ - Bestway

BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。
軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。
マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。
内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。
内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)
ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。
USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。
電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)
収納袋、補修シール付属。

用途来客用ベッドや普段使いに。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)10アイボリー&ブラウン構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51内容量1台
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※屋内専用です。屋外や湿度の高い場所では使用しないでください。
※運動具やお子様の遊具など、目的以外での使用しないでください。
※お子様だけで操作しないように注意してください。
※手動用空気穴のサイズ:約18mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736025869161
33,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする