AlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ

AlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway

BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。
軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。
内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。
ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。
1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。
電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)
収納袋、補修シール付属。

用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。材質塩化ビニル樹脂グレー&コバルトグリーン質量(kg)6.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36内容量1台
注意
※電子機器を用いていますので、過度に湿度の高い場所では使用しないでください。
※運動具やお子様の遊具など、目的以外での使用しないでください。
※お子様だけで操作しないように注意してください。
※手動用空気穴のサイズ:約18mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07360249690786.7
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする