耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)

耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) - トーヨーマテラン

水を加えるだけで作業ができます。

用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07367721NO5127
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする