SARAYA(サラヤ)
食品添加物アルコール製剤アルペットHN
食品の品質保持や機器類の除菌に適しています。
中性なので安心してお使いいただけます。
用途
調理器具類の除菌。
トラスコ品番
650-8449
材質
エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
原液
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※取り換え用商品のため、ノズルは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363198
40066
¥
1,200
¥
939
¥
1,014
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください