曜日別特売

白綿スムス手袋 マチなし

白綿スムス手袋 マチなし - 丸和ケミカル

良質な綿を使用したスムス手袋です。

用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番135-2093厚さ(mm)0.5ホワイト【リスト】ホワイトサイズL入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19指マチマチなし素材綿RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073649755008-L
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする