丸和ケミカル
13ゲージ編 インナーグローブ 12双組 Lサイズ
ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。
上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
トラスコ品番
593-3389
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト・【リスト】ホワイト
サイズ
L
入数(双)
12
機能
伸縮性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
17
手のひらまわり(cm)
8
ゲージ数
13
素材
ポリエステル
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07364991
330-L
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください