サンコー(タイタン)
腰部サポーター プロガード3Dメッシュ
腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです。
抜群のフィット感はそのままに、無数の風通し穴で通気性を大きく向上させたメッシュバージョンです。
用途
腰部への重量分散・軽減
トラスコ品番
426-7016
材質
内側:EVA樹脂、外側:トリカルネット
色
ブラック
サイズ
フリー
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363435
PGME
¥
10,260
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください