モリタ宮田
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。
キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途
自動車用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
412-7914
種別
加圧式
摘要
マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)
512
放射時間
約17秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07366251
EAC-10C
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください