ハウスホールドジャパン
難燃性ポリ袋
難燃性のポリ袋です。
用途
燃えやすい場所に。
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
材質
LLDPE+InflammableMB
トラスコ品番
556-9852
寸法(縦×横)(mm)
500×450
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370268
RF13
0.03
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください