曜日別特売

防水防油エプロン 黒

防水防油エプロン 黒 - セーフラン安全用品防水防油エプロン 黒 - セーフラン安全用品防水防油エプロン 黒 - セーフラン安全用品防水防油エプロン 黒 - セーフラン安全用品

丈夫で水や油に強いアームカバーです。
油分のある作業時の汚れ対策におすすめです。
水仕事や汚れやすい作業や、介護現場などでも活躍します。

トラスコ品番421-0009材質PVC厚さ(mm)0.5幅(cm)約70(ワンタイプ)着丈(cm)約100内容量1枚
注意
※完全防水ではございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736776612451-1
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする