電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ

電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ - トーヨーコーケン(TKK)電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ - トーヨーコーケン(TKK)

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07367705BH-N315
194,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする