発電式LEDライト

発電式LEDライト - 大作商事

過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。
メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。
10年間品質保証付です。
水深100M防水、水に浮く設計です。
劣化しない蓄電装置キャパシター搭載
電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)
多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり
耐高温・低温設計(-40~55℃)
信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。

用途
防災用に。
点検など普段使いにも。
トラスコ品番665-2951セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂全長(mm)255機能LEDライト、防水外径(mm)38内容量1本
注意
※強力磁石内蔵のため磁気カード、電子機器、医療機器などには近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371625DDSNS3GR
9,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする