アトム
15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロン
細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。
グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途
クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。
材質
ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他
色
黄緑
規格
【EN388 2016規格】X24XB
入数(双)
1
機能
耐切創、帯電防止
ゲージ数
15
耐切創性
2/B
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363119
HG-91-M
177-3698
M
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363128
HG-91-L
177-3699
L
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください