SMC
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
規格
【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
配線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07375780
ZZK203-P2L-B-A
3連
【供給弁・破壊弁配線方法】個別配線
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07375789
ZZK202A-P2L-B-A
2連
【供給弁・破壊弁配線】個別配線
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07375798
ZZK205A-P2L-B-A
5連
【供給弁・破壊弁配線】個別配線
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください